Zucchini - Support pour voie de cable pour canalisation d'eclairage LBplus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de montage
type de fixation - autre
mode de pose - autre
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8033777086276
Réf. Sonepar
00245708627
Réf. Fournisseur
ZU75003006
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle
étrier de montage
type de fixation
autre
mode de pose
autre
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Les Atouts de l'article:
Bride de fixation pour voie de câble et canalisation LBplus
Permet la suspension de la canalisation et de la voie de câble en association avec une bride de fixation pour canalisation LBplus sur le chemin de câble
Capacité de câblage : Ømaximum 18mm - Section : 360mm²
Poids : 0,135kg