Zucchini - Connecteur monophase canalisation eclairage LBplus - L1-N -10A + cable 1m H05VVF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 10 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777079117
Réf. Sonepar
00245707911
Réf. Fournisseur
ZU75005011
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
10 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
câble
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
avec verrouillage
Oui
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
gris
numéro RAL
0
longueur
1000 mm
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Les Atouts de l'article:
Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L1-N
Pré-câblé avec cordon dénudé de longueur 1m HO5VVF 3G 1,5mm²
Repérage couleur : noir
Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Poids : 0,16kg