Zucchini - Element droit de canalisation LBplus LBA252 - 25A - 2 conducteurs - 2 prises -3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 1
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777078165
Réf. Sonepar
00245707816
Réf. Fournisseur
ZU75150101
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle
unique
nombre de pôles
1
courant assigné CA 50 Hz
25 A
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
longueur
3000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
flexible
Non
nombre de points de dérivation
2
numéro RAL
0
largeur
35 mm
hauteur
46 mm
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Les Atouts de l'article:
Elément droit Type A : version simple - Permet un point de fixation tous les 3m maximum
Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique
Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible
Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires
LBA252 longueur 3m :
- In : 25A
- Conducteurs : 2
- Prises : 2
- Poids : 3kg