Zucchini - Element droit de canalisation LBplus data LBD252 - 25A 2 conducteurs-4 prises 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 1
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
couleur - gris
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8033777170135
Réf. Sonepar
07261717013
Réf. Fournisseur
ZU75160102D
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle
unique
nombre de pôles
1
courant assigné CA 50 Hz
25 A
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
longueur
3000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
flexible
Non
nombre de points de dérivation
4
largeur
35 mm
hauteur
46 mm
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Les Atouts de l'article:
Elément droit avec BUS Type A
Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55
LBD252 longueur 3m :
- In : 25A
- Conducteurs : 2
- Prises : 2
- Poids : 3,2kg
Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94