Zucchini - Bloc d'alimentation std femelle + embout canalisation LBplus LBA-LBB 252-254
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777078042
Réf. Sonepar
00245707804
Réf. Fournisseur
ZU75161001
Réf. Commerciale
Zucchini
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
25 A
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
gris
numéro RAL
0
longueur
283 mm
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation standard femelle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
Pour éléments droits LBA252/LBA254/LBB252/LBB254
Poids : 0,45kg