Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne male + embout pour LBplus LBA-LBB 252-254
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777197095
Réf. Sonepar
00245719709
Réf. Fournisseur
ZU75161002
Réf. Commerciale
Zucchini
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
25 A
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
gris
longueur
143 mm
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
Pour éléments droits LBA252/LBA254/LBB252/LBB254
Poids : 0,85kg