ABB - Inter. Dif. (F204) 4P 125A 300mA Selectif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542968207
Réf. Sonepar
00026296820
Réf. Fournisseur
442393
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
4
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Oui
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
1 kA
tenue au courant de choc
5 kA
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
profondeur d'encastrement
69 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
35...35 mm²
Inter. Dif. (F204) 4P 125A 300mA Selectif
Les Atouts de l'article:
La série RCCBs F200 assure la protection des personnes et des installations contre les courants de défaut à la terre. Une large offre pour les types AC et A instantanés et sélectifs standard est complétée par certaines configurations pour des applications spéciales
Les Atouts de la gamme:
Inter. Diff. F200