Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aric - Lampe halogene R7s 118mm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 1375 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070028185

Réf. Sonepar

00058002818

Réf. Fournisseur

2818

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la source lumineuse

80 W

Culot

R7s

flux lumineux de la source

1375 lm

température de couleur

2800 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

tension de lampe

220...240 V

diamètre

10 mm

longueur totale

118 mm

classe d’efficience énergétique

C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

80 kWh

Lampe halogène R7s 118mm