Bailey - CAL Ellipsoïde E27 240V/AC 160W 4000K Opale 80x190mm - 3100 lm - Lampe mixte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 160 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3100 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 8000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681084489
Réf. Sonepar
03637108448
Réf. Fournisseur
60700808448
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
160 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
3100 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
8000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
160 kWh
longueur totale
190 mm
indice de rendu des couleurs CRI
40-59
diamètre
80 mm
classe d’efficience énergétique
B
fonctionnement direct sur la tension d'alimentation
Non
efficacité lumineuse de la lampe
19 lm/W
forme de la lampe
ellipsoïde
avec réflecteur
Non
CAL Lampe à lumière mixte forme Ellipsoïde E27 240V/AC 160W 4000K Opale 80x190mm - Flux: 3100 lm
Les Atouts de l'article:
Une lampe à lumière mixte est une lampe qui contient à la fois un tube à décharge gazeuse rempli de vapeur de mercure et un filament. Le filament, une résistance électrique, sert de ballast pour la lampe à décharge afin qu'il puisse être connecté à l'alimentation sans plus attendre.