Gewiss - STADIUM PRO 1M DALI CL.I C4 CRI 70 57K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5700...5700 K
puissance du système - 480 W
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
protection contre l'incendie « D » - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035093883
Réf. Sonepar
00047509388
Réf. Fournisseur
GWP3131DL757
Réf. Commerciale
Gewiss
température de couleur
5700...5700 K
puissance du système
480 W
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
684 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
montage mural
Oui
classe d’efficience énergétique
A
largeur d'encastrement
684 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
8
longueur
194 mm
hauteur/profondeur
185 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
58500...58500 lm
type de câblage
terminaison
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
75000 h
courant nominal de la LED à courant constant
1200...1200 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
122 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
1
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
1
variation DALI-2
Oui
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
STADIUM PRO - 1 MODULE - DALI - CIRCULAIRE 15° - CRI 70 57K - IP66 -