Lapp - SILVYN ELO smooth 26,5x33,1 GN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 140 mm
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.5 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4044777307555
Réf. Sonepar
00205730755
Réf. Fournisseur
61751661
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
140 mm
diamètre externe
33.1 mm
diamètre intérieur
26.5 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-20...70 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
flexible
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
SILVYN ELO smooth 26,5x33,1 GN