Legrand - Sortie de cable avec serre-cable Celiane - blanc avec support
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - autre
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP40
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3245060997083
Réf. Sonepar
00001099708
Réf. Fournisseur
099708
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
autre
technique de raccordement
autre
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
largeur d'appareil
74 mm
hauteur d'appareil
74 mm
profondeur d'appareil
40 mm
Sortie de câble avec serre-câble Céliane - livrée avec support et enjoliveur blanc, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble
Céliane
Blanc
Encastré
A équiper d'une plaque
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables