Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nexans - Cable de securite CR1C1 ALSECURE PLUS 300-500V cuivre 19G1,5

Nexans - Cable de securite CR1C1 ALSECURE PLUS 300-500V cuivre 19G1,5

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 19

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 2000 unité(s)

EAN

3427650024236

Réf. Sonepar

00014112900

Réf. Fournisseur

01097459

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

19

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

couleur de gaine

orange

géométrie du câble

rond

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

22.5 mm

tension nominale U

500 V

Câble de sécurité CR1C1 ALSECURE PLUS 300/500V cuivre 19G1,5, résistant au feu, gaine orange. Destiné aux circuits de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, dans les IGH, dans les tunnels, dans l'industrie.

Les Atouts de la gamme:

Le câbles Alsecure PLUS CR1-C1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en élastomère de silicone et une gaine extérieure de couleur orange en polyoléfine sans halogène. Il est disponible pour les sections de 6 à 300 mm² et de 1 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Il est conçu pour être utilisé avec des éclairages de secours, des systèmes d'extinction incendie, des systèmes de détection d'incendie automatique, et toutes autres applications nécessitant de préserver l'intégrité d’un circuit. Ce câble répond aux norme IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2, IEC 60754-1,IEC 60754-2 . Ainsi qu'à la norme française NF C 32-070, NF C 32-310 . Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France.