Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Nexans - Câble rigide R2V Distingo cuivre 3G1.5 touret 500m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 568

  • Tension nominale U0 - 4366 kV

Minimum d'achat

  • 3000 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 704.314 kg CO2

EAN

3427500005378

Réf. Sonepar

00014026518

Réf. Fournisseur

01360415

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

568

Tension nominale U0

4366 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

poids

105 kg/km

tension nominale U

3000 kV

Câble rigide U1000-R2V Nexans Distingo cuivre 3G1.5 touret de 500m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future