Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Alimentation

Phoenix Contact - Alimentation

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.75 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 264...500 V

  • 2e tension de sortie - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356933483

Réf. Sonepar

00126693349

Réf. Fournisseur

2904371

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation

AC

1ere tension de sortie

24...24 V

courant de sortie max. 1

3.75 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

264...500 V

2e tension de sortie

24...24 V

courant de sortie max. 2

3.38 A

tension de sortie ajustable

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

3.75 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

400...575 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

211.3 VA

puissance dissipée

90 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur en nombre de modules

3.1

largeur d'encastrement

55 mm

hauteur d'encastrement

90 mm

montage direct possible

Non

largeur

55 mm

hauteur

90 mm

profondeur

84 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

UNO-PS - Alimentation à découpage - Entrée Biphasé 400 VAC - Sortie 24 VDC - 90 W - NEC Class 2