Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Alimentation

Phoenix Contact - Alimentation

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...29.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 110...250 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356985338

Réf. Sonepar

00126698533

Réf. Fournisseur

2904601

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation

AC

1ere tension de sortie

24...29.5 V

courant de sortie max. 1

20 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

100...240 V

tension d'alimentation assignée CC

110...250 V

2e tension de sortie

24...24 V

3e tension de sortie

24...29.5 V

courant de sortie max. 2

12.5 A

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

10 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

100...240 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

274 VA

puissance dissipée

240 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur en nombre de modules

1

largeur d'encastrement

50 mm

hauteur d'encastrement

130 mm

montage direct possible

Non

largeur

50 mm

hauteur

130 mm

profondeur

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

2

QUINT4 - Alimentation à découpage - Paramétrable - Monophasée 230 VAC-24 VDC-10 A - Power boost statique-Dynamique-Technologie SFB (Garantie 5 ans avec protection parafoudre 2907928)