Phoenix Contact - Bloc de jonction pour capteurs - actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918062262
Réf. Sonepar
00126806226
Réf. Fournisseur
2718196
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
1
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1 mm²
nombre d'étages
4
étages reliés à l'intérieur
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
connexion transversale
Oui
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
largeur
6.2 mm
profondeur
73 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
commutation LED pour
non
avec raccordement PE
Non
avec raccordement de blindage
Non
avec fonction d'alimentation
Non
fonction de séparation
Non
BJ pour capteurs - actionneurs, sections : 0,2 mm² - 4 mm², raccordement vissé, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15