Phoenix Contact - Pont de commutation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pont commutable
nombre de bornes reliées - 4
dimension de trame - 8.2 mm
couleur - orange
isolé - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918351236
Réf. Sonepar
00126835123
Réf. Fournisseur
3026379
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
pont commutable
nombre de bornes reliées
4
dimension de trame
8.2 mm
couleur
orange
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont de commutation, Nombre de pôles : 4, coloris : orange