Schneider Electric - D-Life - interrupteur volets roulants - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480307386
Réf. Sonepar
01887030738
Réf. Fournisseur
MTN3715-0000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme seul
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
autre
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation à griffes/vis
type de connexion
autre
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
nombre de modules (construction modulaire)
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
D-Life - Commande pour volets-roulants - interrupteur - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition
Les Atouts de l'article:
La gamme d'interrupteurs Merten de Schneider Electric fait partie de la gamme D-Life au design élégant et raffiné, qui incarne l'innovation et la distinction. Cet interrupteur à un pôle MTN3715-0000 est coloré et peut être encastré.