Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - EVlink Home Smart 1Prise T2S - 7,4 kW - 32A avec capteur RDC-DD

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606482204935

Réf. Sonepar

01887220493

Réf. Fournisseur

EVH4A07N4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

exécution raccord côté installation

monophasé

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

7.4 kW

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP54

puissance de raccordement nominale

7.4 kW

largeur

282 mm

hauteur

409 mm

profondeur

148 mm

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

avec disjoncteur de protection

Non

avec interface de communication

Oui

avec compteur d'énergie

Non

fonction contrôle d'accès

Non

avec gestion de la charge

Oui

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

EVlink Home Smart 1Prise T2S - 7,4 kW - 32A monophasé avec capteur RDC-DD 6 mA contre les défauts de courant continu - Authentification - gestion de la charge et des coûts - Borne pour le résidentiel

Les Atouts de l'article:

De 7,4 (en monophasée) à 11kW(en triphasée), EVlink Home est une solution de recharge connectée Wiser, dédiée résidentiel individuel, qui permet de recharger le véhicule électrique sans faire disjoncter la maison. Cette référence est compatible avec l’application mobile Wiser, qui permet de choisir le moment idéal pour recharger son véhicule électrique. En effet en centralisant les commandes, il est dorénavant possible de planifier et démarrer sa recharge à distance, sans provoquer de coupure de courant intempestive. EVH4A07N4 se compose d'une borne de recharge. Le type de sortie est une prise T2s, fixée sur la face avant de la station. Le démarrage de la recharge s'effectue dés le raccordement du véhicule. Un témoin lumineux indique l'état de la charge. La charge s'arrête automatiquement lorsque la batterie est pleine ou manuellement par action sur un bouton-poussoir. L'application eSetup permet une installation en WiFi : facilité d'installation, de mise en service et de maintenance - capteur RDC-DD 6mA. Cette borne de recharge est facile à installer sur un mur. De couleur blanche et compacte, elle s'adaptera à toutes les installations. Les performances de ce produit EVH4A07N4 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que RoHS, label EV Ready, déclaration CE de conformité.

Les Atouts de la gamme:

De 7,3 à 11kW, avec un design ergonomique, élégant et aux dernières normes, EVlink Home Smart est spécialement conçue pour la maison individuelle.
Cette borne connectée offre une expérience de recharge facile, intelligente et optimale. Grâce à la compatibilité Wiser, cette solution s’intègre dans l’architecture énergétique de la maison.