Simes - MEGAFOCUS+LED COB WW 120W 9 G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 10300 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163005557
Réf. Sonepar
00249003791
Réf. Fournisseur
S.1140W.14
Réf. Commerciale
Simes
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
10300 lm
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
95...95 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
500 mm
longueur
335 mm
diamètre externe
385 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
MEGAFOCUS+LED COB WW 120W 9° G