Sonepar PV - Kit photovoltaïque complet 27 modules, micro onduleur Enphase, triphasé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de l'installation - 11.475 kWc
matériau de la cellule - monocristallin
avec onduleur - Oui
nombre de modules - 27
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08163000111
Réf. Fournisseur
SONEKITELEC27PTRI
Réf. Commerciale
Sonepar PV
taille de l'installation
11.475 kWc
matériau de la cellule
monocristallin
avec onduleur
Oui
nombre de modules
27
nombre de phases
3
raccordement au réseau
Oui
27 modules, 27 micro-onduleurs Enphase, 27 câbles, 2 embouts tri, 1 coffret AC + 2 Q Relay triphasé