Wieland - capot bas got gi 48 m32 a1-capot
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015573625051
Réf. Sonepar
00355362505
Réf. Fournisseur
70.352.4835.1
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
90 mm
hauteur
107 mm
profondeur
132 mm
couleur du boîtier/corps
gris
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...120 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
autre
Capot taille 48 pour simpleverrou + filetage sur le dessus M32