Wieland - embase coudee PCB fermee 16 poles series 8113 s pas de 5,00mm sans marquage + fl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4015573355545
Réf. Sonepar
00355335554
Réf. Fournisseur
25.339.4653.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles
16
courant assigné In
12 A
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur du boîtier/corps
gris
Embase coudée PCB fermée 16 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage + flasque de fixation