Wieland - socket plug wbf 2,5-5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...4 mm²
courant assigné In - 32 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - montage direct
tension assignée (Ue) - 500 V
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4049088049026
Réf. Sonepar
00355804902
Réf. Fournisseur
59.903.0555.0
Réf. Commerciale
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.13...4 mm²
courant assigné In
32 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
montage direct
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
gris
section de raccordement cable rigide
0.13...4 mm²
finition raccordement électrique 2
fiche
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
25 mm
profondeur
20.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
Socket plug wbf 2,5-5