Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Xelan - BANDEAU DE 8 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT ET INTER 1U

Xelan - BANDEAU DE 8 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT ET INTER 1U

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 8

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • nombre de prises norme française (type E) - 8

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540592008

Réf. Sonepar

05033059200

Réf. Fournisseur

XEPDU8I

Réf. Commerciale

Xelan

nombre de prises avec contact de terre

8

matériau

métal

couleur

noir

forme de boîtier

rectangulaire

nombre de prises norme française (type E)

8

courant nominal

16 A

section de conducteur

1.5 mm²

qualité du matériau

aluminium

numéro RAL (équivalent)

9005

longueur d'alimentation

3 m

BANDEAU DE 8 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT ET INTERRUPTEUR 1 UNITE

Les Atouts de l'article:

BANDEAU 1U DE 8 PRISES ELECTRIQUES FR AVEC VOYANT ET INTER