Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Xelan - COFFRET 12U PROFONDEUR 500MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 635 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540591537

Réf. Sonepar

05033059153

Réf. Fournisseur

XECOFF12U5KIT

Réf. Commerciale

Xelan

niveau de montage

sans

largeur

600 mm

hauteur

635 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

couleur

noir

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

1

type d'aération

passif

profondeur

500 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

60 kg

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte avant

à un point

matériau de la porte arrière

acier

matériau

acier

finition de la surface

laqué / peint

numéro RAL

9004

indice de protection (IP)

IP20

Coffret informatique 12U profondeur 500mm EN KIT - noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage

Les Atouts de l'article:

COFFRET 12U PROF 500MM EN KIT