Découvrez la nouvelle prise renforcée Mureva EVlink !
Vous recherchez pour vos clients une solution de charge de voitures électriques et hybrides rechargeables simple à utiliser, connectée pour une gestion optimale des consommations d’énergie, et facile à installer ? Choisissez la prise renforcée, robuste (IK08) et étanche (IP66 et IP44) Mureva EVlink !
Conçue pour la maison individuelle et destinée à un usage quotidien, elle répond aux besoins de recharge jusqu'à 3,7 kW (16A) lorsqu'elle est utilisée avec un câble mode 2 de dernière génération incluant le contrôle de température de la fiche. Elle offre une recharge moyenne de 10km par heure, de quoi assurer leurs trajets du quotidien en toute sérénité !
Disposant de nombreuses fonctionnalités plus pratiques les unes que les autres, cette solution innovante et sécurisée vous permettra d’accompagner vos clients dans leur passage à l'électrique.
Offrez une recharge simple et efficace à vos clients avec la prise renforcée Mureva EVlink
Facile à installer
Mureva EVlink est une prise tout-terrain, adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur. Disponible en version avec clé, elle peut même s’installer dans un lieu ouvert ou partagé. Bénéficiant de la même ergonomie de montage que les produits Mureva Styl, la mise en place est facilitée grâce à un grand espace de câblage et ne nécessite pas d'habilitation IRVE. Il est recommandé d’installer cette solution sur une ligne dédiée avec un disjoncteur différentiel Resi9 en amont.
Pratique à utiliser
C’est LE point fort pour séduire vos clients. Mureva EVlink leur offre une totale sérénité. Elle est doublée d'un système de mesure automatique et permanent de la température écartant tout risque de surchauffe et d'une mesure de l'intensité évitant les surcharges. Son bouton On/Off permet de ne pas consommer lorsque la prise est en veille. Son témoin lumineux indique le statut de charge d’un coup d’œil. Quant à son support de câble et ses crochets, il permet un rangement soigneux et facile.
Evolutive
Mureva EVlink est compatible avec la solution pour le logement connecté Wiser. Vos clients peuvent donc la piloter à distance depuis leur smartphone avec l’app Wiser Home et l'ajout d'une passerelle Wifi. D’un geste, ils suivent leur consommation, planifient les heures de recharge, verrouillent la prise. Une anomalie est détectée ? Wiser les informe en direct.
Découvrez toutes les solutions Schneider Electric pour la mobilité électrique !
Qui dit véhicule électrique, dit prise ou borne de recharge. Ces infrastructures font leur entrée dans notre quotidien. Elles doivent pouvoir être gérées facilement et garantir la sécurité de l'utilisateur, du véhicule, et de l'installation électrique. Schneider Electric vous aide à trouver la meilleure solution de recharge pour vos clients, quel que soit leur profil : particulier, chef d'entreprise, responsable de flotte de véhicules... Des prises aux bornes classiques ou connectées, il existe une solution pour répondre à chaque besoin et anticiper ceux de demain.