Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
couleur
matériau
indice de protection (IP)
indice de protection contre les chocs (IK)
nombre d'entrées
plage de mesure de la tension max. CC
protection des cordes
profondeur
type de fusible
entrée de taille de fusible
pour taille de fusible
forme
type d'accessoire/pièce détachée
Coffret de protection photovoltaïque
407 produits
nombre d'entrées: 5
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
protection des cordes: 2 pôles
nombre d'entrées: 4
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
protection des cordes: 2 pôles
nombre d'entrées: 3
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
protection des cordes: 2 pôles
type d'accessoire/pièce détachée: verrouillage mécanique
nombre d'entrées: 7
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
protection des cordes: 2 pôles
type d'accessoire/pièce détachée: cadre de montage
couleur: argent
forme: rectangulaire
largeur: 25 mm