4385 produits
- Copie
- Copie
raccordement électrique: autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: autre
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical
matériau: plastique
nombre d'unités: 4
type de fixation: fixation à vis
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: horizontal
catégorie: 6A (IEC)
montage apparent: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 78 m³/h
direction de sortie: droit
catégorie: 5E
type de connecteur: RJ45 8(8)
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
Ethernet: Non
Ethernet gigabit: Non
Fast Ethernet: Non
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: rail de guidage de câbles
matériau: métal
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal
largeur: 410 mm
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 3.85 m³/h
classe de fibre: OS2
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 24
type de fibre: monomode
modèle: raccord à écrou
matériau: métal
largeur: 482 mm
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
modèle: rail de montage
matériau: métal
adapté à la profondeur de boîtier: 267 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3.1 mA
couleur: blanc
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
modèle: entrée de câble fibre optique
matériau: plastique
matériau: acier
largeur: 152.4 mm
hauteur: 2131.1 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la profondeur de boîtier: 600 mm