4385 produits
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 600 mm
modèle: profil de renforcement de socle
matériau: acier
largeur: 600 mm
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
nombre max. E/S analogiques adressables: 0
type d'interface: autre
alimentation externe requise: Non
type de connecteur raccordement 2: ST
type de connecteur raccordement 1: ST
catégorie: OM3
longueur: 0.15 m
type de connecteur raccordement 1: autre
nombre de pôles raccordement 1: 24
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.26 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
mode de pose: Rail DIN
gérable: Oui
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 16
matériau: acier
largeur: 304.8 mm
hauteur: 2131.1 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 3
largeur: 482.6 mm
hauteur: 132.5 mm
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 40 mm
puissance de la source lumineuse: 0 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 24...24 V
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.2582 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 4
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: Rail DIN
gérable: Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 4