4385 produits
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: douille
finition raccordement 1: prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: monomode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
longueur: 5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 8
raccordement électrique: prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: autre
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.2582 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 890 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
largeur: 482 mm
hauteur: 43 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
catégorie: autre
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
type de construction: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: 2x RJ45
longueur: 40 mm
matériau de la surface de coupe: céramique
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: sortie de cable
matériau: autre
type de fixation: autre
type d'adaptateur de barre profilée: incliné
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
adapté au nombre de fibres: 6
matériau: métal
type de coupleur: jonction de connecteur
- Copie
- Copie
mode de pose: mur
largeur: 307 mm
adapté à: moniteur
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: plaque de support pour moniteur
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44.45 mm