10000 produits
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
- Copie
- Copie
couleur: blanc
accessoires vanne de chauffage: autre
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 31 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 84.43 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 2.14 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 151 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 77 m³/h
hauteur d’élévation max.: 9.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 101 m³/h
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
- Copie
- Copie
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: autre
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 20.5
débit volumétrique (BEP): 794.34 m³/h
pression de travail max.: 17 hPa
dimension du filetage: autre
indice de protection (IP): IP30
pression de travail max.: 3 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 8 l
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 16
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 10 mm
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
longueur de câble de raccordement: 1 m
accessoire: Oui