10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur du tuyau: 10 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
couleur de base: chrome
matériau: plastique
diamètre de la tête de douche: 64 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 1.15 kg/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.25 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: DN 50
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal: 1 pouces (25)
commande manuelle: Oui
signal de commande: trois points
nombre de sorties analogiques: 3
réglage de groupes: Oui
nombre d’entrées analogiques: 4
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
convient pour soupape de réglage à deux voies: Non
convient pour soupape de réglage à trois voies: Non
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
traitement de la surface: chromé
longueur: 0 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: écrou
autobloquant: Non
système à vis: hexagone extérieur
largeur: 142 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP67









































![Danfoss - Thermostat, CAS178 Plage de températures [°C]: 20 - 80armement: Autoi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106643455651-0101_preview.jpg?ts=1772578648589&type=small)