10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
modèle: autre
couleur: gris
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3494 lm
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP65
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
tension de sortie: 3...9 V
puissance de sortie: 3...3 W
courant de sortie: 350...350 mA
longueur: 48 mm
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
couleur de gaine: blanc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
couleur: noir