10000 produits
longueur totale: 3 m
modèle: autre
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1580 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: marron
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1.1 W
flux lumineux utile: 105 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: filtre à denrée alimentaire
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2970 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui