10000 produits
pas de variation: Non
tension de sortie: 36...54 V
indice de protection (IP): IP20
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
modèle: autre
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 6 m
largeur: 10 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6188 lm
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: blanc
modèle: douille
couleur: blanc
type de fixation: montage à clipsage
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: noir
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
modèle: capteur de présence
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
couleur de la verrine: chrome
douille: E27
couleur du boîtier/corps: chrome