10000 produits
couleur: RGB
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
traitement de la surface: galvanisé
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 273 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3343 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: blanc
puissance de la lampe: 34...34 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 3596...3596 lm
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 76 lm/W
flux lumineux utile: 2584 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4015 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2226 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris