10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 537.6 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: anthracite
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: asymétrique
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: orange
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP54
largeur: 38 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: autre
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
matériau: plastique
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
facteur de puissance (cos phi): 175
température de couleur: 3000...3000 K
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non