10000 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: gris
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: sortie à point
couleur: noir
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 518 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 63 mm
largeur: 27 mm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
longueur: 42 mm
largeur: 42 mm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze