10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1055 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3507 lm
longueur: 5100 mm
flux lumineux par mètre: 952 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 592 lm
longueur: 5100 mm
flux lumineux par mètre: 991 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2123 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: mur creux
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
puissance de la lampe par mètre: 9 W
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1250 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: anthracite
longueur: 1000 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
mode de pose: encastré
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc