10000 produits
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 633 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 525 lm
couleur: noir
matériau: autre
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2363 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 11460 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 498 lm
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: chrome
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3447 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
tension de sortie: 2.5...6 V
puissance de sortie: 2...4 W
courant de sortie: 700...700 mA