10000 produits
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
modèle: cylindrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
modèle: ensemble de câbles d'illumination
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3214 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2120 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 110 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 381 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1002 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: acier
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
modèle: ensemble de câbles d'illumination