10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
couleur: or
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: ornement non-ajustable
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 525 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
température de couleur: 3000...3000 K
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
modèle: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 675 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 21.3...21.3 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 3969...3969 lm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: femelle
type de câble: autre