10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1473 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: noir
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1219 lm
tension nominale: 7.2 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
modèle: autre
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: mur creux
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: gris
abat-jour de couleur principale: anthracite
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: autre
longueur: 640 mm
largeur: 640 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement