10000 produits
largeur: 64 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: aluminium
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
section nominale: 0 mm²
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2221 lm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 2730 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
largeur: 18.4 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 18.4 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 310 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 970 lm
couleur: laiton
adapté à un montage encastré: Oui
tension de sortie: 45...45 V
puissance de sortie: 27...27 W
courant de sortie: 600...600 mA
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: autre
flux lumineux: 800...800 lm
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: anthracite