10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 3000 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 785 lm
avec espace pour appareil: Oui
matériau: plastique
application: faux plafond
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 650 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: bronze
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
adapté aux luminaires haute tension: Oui
matériau: plastique
application: pour béton coulé sur place
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
abat-jour de couleur principale: anthracite
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: noir
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1473 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
indice de protection (IP): IP20