10000 produits
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 1400...4200 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 30...50 V
puissance de sortie: 15...40 W
courant de sortie: 500...800 mA
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 480...480 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 50...50 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 900...900 mA
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...80 W
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 225...225 W
courant de sortie: 350...350 mA
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
longueur totale: 0.1 m
modèle: autre
couleur: incolore
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 18...180 W
courant de sortie: 7500...7500 mA
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: unité de contrôle
diamètre: 0 mm
profondeur: 20 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
variation DALI: Non
pas de variation: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir