10000 produits
- Copie
- Copie
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 0...160 W
courant de sortie: 0...3340 mA
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...35 W
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
tension de sortie: 25...48 V
puissance de sortie: 37...37 W
courant de sortie: 350...860 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 49...49 W
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: G5
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
couleur de gaine: blanc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
modèle: capteur de lumière
profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
tension de sortie: 10...52 V
puissance de sortie: 45...45 W
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 18201 lm
valeur de résistance: 100 Ohm
nombre de révolutions: 3...3
finition du raccordement électrique: raccordement à vis