10000 produits
longueur: 105 mm
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 3.15...3.15 W
courant de sortie: 1050...1050 mA
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 6250...6250 mA
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
puissance de la lampe: 12.8...12.8 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 1250...1250 lm
largeur: 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 0...15 W
courant de sortie: 0...1250 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 15...15 V
puissance de sortie: 2.8...2.8 W
courant de sortie: 700...700 mA
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
courant assigné In: 41 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 4...6 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
modèle: douille
type de fixation: autre
douille: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre